PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1883-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1883-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851097270
Codice prodotto
PZZFD 1883-M2
Cod. produttore
FD 1883-M2
Produttore
PZZ
FD 1883-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale sinistra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


