AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1884-K80 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 1884-K80

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 1884-K80 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851203718

Codice prodotto

PZZFD 1884-K80

Cod. produttore

FD 1884-K80

Produttore

PZZ

FD 1884-K80. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Afune con reset per arresti d'emergenza, testa trasversale destra. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.