AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 2015

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2015 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851005527

Codice prodotto

PZZFD 2015

Cod. produttore

FD 2015

Produttore

PZZ

FD 2015. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.