PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2020 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851005572
Codice prodotto
PZZFD 2020
Cod. produttore
FD 2020
Produttore
PZZ
FD 2020. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.