PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2056-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 2056-M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851167140
Codice prodotto
PZZFD 2056-M2
Cod. produttore
FD 2056-M2
Produttore
PZZ
FD 2056-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con dentellatura e rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


