PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 20R2-C10F INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME - FD 20R2-C10F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851209062
Codice prodotto
PZZFD 20R2-C10F
Cod. produttore
FD 20R2-C10F
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì