PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 20R2-L10 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON RITARDO ME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851079306
Codice prodotto
PZZFD 20R2-L10
Cod. produttore
FD 20R2-L10
Produttore
PZZ
FD 20R2-L10. Interruttore di sicurezza con ritardo meccanico manuale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: Con ritardo meccanico manuale, pomellolungo 10 s. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.