AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FD 2102

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851006166

Codice prodotto

PZZFD 2102

Cod. produttore

FD 2102

Produttore

PZZ

FD 2102. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.