AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2202 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851006807

Codice prodotto

PZZFD 2202

Cod. produttore

FD 2202

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì