PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2215 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 2215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851006876
Codice prodotto
PZZFD 2215
Cod. produttore
FD 2215
Produttore
PZZ
FD 2215. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: A pistoncino con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


