PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2216 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I - FD 2216

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851006883
Codice prodotto
PZZFD 2216
Cod. produttore
FD 2216
Produttore
PZZ
FD 2216. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: A pistoncino inox con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


