AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2238 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 2238

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 2238 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851007033

Codice prodotto

PZZFD 2238

Cod. produttore

FD 2238

Produttore

PZZ

FD 2238. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NO+1NC scatto (B22). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.