PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 232 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851007453
Codice prodotto
PZZFD 232
Cod. produttore
FD 232
Produttore
PZZ
FD 232. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


