AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 238 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 238

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 238 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851007590

Codice prodotto

PZZFD 238

Cod. produttore

FD 238

Produttore

PZZ

FD 238. Interruttore di posizione per leve girevoli. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.