AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 251-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 251-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 251-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851328954

Codice prodotto

PZZFD 251-M2

Cod. produttore

FD 251-M2

Produttore

PZZ

FD 251-M2. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa compatta perleve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.