AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 252 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 252

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 252 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851007637

Codice prodotto

PZZFD 252

Cod. produttore

FD 252

Produttore

PZZ

FD 252. Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa compatta per leve girevoli.Azionatore: A leva girevole diritta con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.