AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3495 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE - FD 3495

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 3495 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851008337

Codice prodotto

PZZFD 3495

Cod. produttore

FD 3495

Produttore

PZZ

FD 3495. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Per cerniere. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.