AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851089541

Codice prodotto

PZZFD 502-M2

Cod. produttore

FD 502-M2

Produttore

PZZ

FD 502-M2. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione:IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.