AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 518 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 518

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 518 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851008719

Codice prodotto

PZZFD 518

Cod. produttore

FD 518

Produttore

PZZ

FD 518. Interruttore di posizione a pistoncino con sfera. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con sfera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.