AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 535-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 535-K50

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 535-K50 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851092275

Codice prodotto

PZZFD 535-K50

Cod. produttore

FD 535-K50

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza). Connettore metallico M12 a 5 poli