AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 538-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV - FD 538-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 538-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER LEVE GIREV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851089565

Codice prodotto

PZZFD 538-M2

Cod. produttore

FD 538-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione per leve girevoli. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì