PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 576-E14 INTERRUTTORE DI POSIZIONE PER AZIONAMENT - FD 576-E14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851216268
Codice prodotto
PZZFD 576-E14
Cod. produttore
FD 576-E14
Produttore
PZZ
FD 576-E14. Interruttore di posizione per azionamento con fune. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per azionamento con fune. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Nota: L'azionatore 76 in posizione di riposo mantiene attivata l'unità di contatto. Tutti i contatti NO ed NC sono quindi invertiti in posizione di riposo.


