PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FD 615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851009532
Codice prodotto
PZZFD 615
Cod. produttore
FD 615
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì