PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 935 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 935

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva girevole regolabile
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851010873
Codice prodotto
PZZFD 935
Cod. produttore
FD 935
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Leva girevole regolabile
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
2
Larghezza del sensore:
30 mm
Numero di contatti NO:
0
Lunghezza del sensore:
122.5 mm
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
40 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri


