AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 951 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 951

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 951 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851010965

Codice prodotto

PZZFD 951

Cod. produttore

FD 951

Produttore

PZZ

FD 951. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Testa compatta per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.