AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 953-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FD 953-E11V9

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 953-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851110160

Codice prodotto

PZZFD 953-E11V9

Cod. produttore

FD 953-E11V9

Produttore

PZZ

FD 953-E11V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.