PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 978-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851089237
Codice prodotto
PZZFD 978-M2
Cod. produttore
FD 978-M2
Produttore
PZZ
FD 978-M2. Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FD). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune con reset per arresti d'emergenza. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.