PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 979 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 979

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851011047
Codice prodotto
PZZFD 979
Cod. produttore
FD 979
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì