AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 980-E9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R - FD 980-E9

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 980-E9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE SENZA R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851258527

Codice prodotto

PZZFD 980-E9

Cod. produttore

FD 980-E9

Produttore

PZZ

FD 980-E9. Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5. Unità di contatto: 2NC scatto lento (B9). Testa: A fune senza reset per arresti semplici, testa trasversale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Forza d’azionamento: iniziale 13 N...finale 75 N (solo testa 83-84).