AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 983-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FD 983-M2

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFD 983-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851081255

Codice prodotto

PZZFD 983-M2

Cod. produttore

FD 983-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune senza reset per arresti semplici. Custodia metallica, una entrata cavi filettata M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento