PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 312 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8018851013614
Codice prodotto
PZZFK 312
Cod. produttore
FK 312
Produttore
PZZ
FK 312. Interruttore di posizione a pistoncino filettato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: A pistoncino filettato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.