AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 321 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 321 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851013690

Codice prodotto

PZZFK 321

Cod. produttore

FK 321

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO-1NC scatto rapido