PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 330 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FK 330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851013713
Codice prodotto
PZZFK 330
Cod. produttore
FK 330
Produttore
PZZ
FK 330. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11 (serie FK). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


