PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFK 3393-E3D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE - FK 3393-E3D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851280849
Codice prodotto
PZZFK 3393-E3D3
Cod. produttore
FK 3393-E3D3
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 11. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento. Apertura positiva: Sì. Forza di estrazione dell’azionatore30N