PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1102 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851015342
Codice prodotto
PZZFL 1102
Cod. produttore
FL 1102
Produttore
PZZ
FL 1102. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto rapido (B11). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.