AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1301 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1301 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851110924

Codice prodotto

PZZFL 1301

Cod. produttore

FL 1301

Produttore

PZZ

FL 1301. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.