PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1353-E11V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 1353-E11V9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851110382
Codice prodotto
PZZFL 1353-E11V9
Cod. produttore
FL 1353-E11V9
Produttore
PZZ
FL 1353-E11V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati ed allontanati (B13). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


