PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 1804-M2K23 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST - FL 1804-M2K23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851215100
Codice prodotto
PZZFL 1804-M2K23
Cod. produttore
FL 1804-M2K23
Produttore
PZZ
FL 1804-M2K23. Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa:A leva con asta in fibra vetro. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Pressacavi o connettori preinstallati: pressacavo per cavi da Ø 6 a Ø 12 mm.


