PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 2002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FL 2002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851016288
Codice prodotto
PZZFL 2002
Cod. produttore
FL 2002
Produttore
PZZ
FL 2002. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


