AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 235 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FL 235

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 235 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851017766

Codice prodotto

PZZFL 235

Cod. produttore

FL 235

Produttore

PZZ

FL 235. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.