PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 518 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018435
Codice prodotto
PZZFL 518
Cod. produttore
FL 518
Produttore
PZZ
FL 518. Interruttore di posizione a pistoncino con sfera. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con sfera. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.