PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 604 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON AST - FL 604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018923
Codice prodotto
PZZFL 604
Cod. produttore
FL 604
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva con asta in fibra vetro. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento