PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 610 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851018978
Codice prodotto
PZZFL 610
Cod. produttore
FL 610
Produttore
PZZ
FL 610. Interruttore di posizione a pistoncino lungo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FL). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (B6). Testa: A pistoncino lungo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.