PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 615 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FL 615

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP67
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851018992
Codice prodotto
PZZFL 615
Cod. produttore
FL 615
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
56 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
33 mm
Apertura positiva:
sì
Altezza del sensore:
107 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Rivestimento della custodia:
Verniciatura a polveri