AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 978-M2T6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES - FL 978-M2T6

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFL 978-M2T6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A FUNE CON RES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851368141

Codice prodotto

PZZFL 978-M2T6

Cod. produttore

FL 978-M2T6

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza a fune con reset per arresti di emergenza. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento