PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1001 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C - FM 1001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851020223
Codice prodotto
PZZFM 1001
Cod. produttore
FM 1001
Produttore
PZZ
FM 1001. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento (B10). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.