PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1502 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851021381
Codice prodotto
PZZFM 1502
Cod. produttore
FM 1502
Produttore
PZZ
FM 1502. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A leva con rotella. Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529.