PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1650 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851021787
Codice prodotto
PZZFM 1650
Cod. produttore
FM 1650
Produttore
PZZ
FM 1650. Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.


