AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1654 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL - FM 1654

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 1654 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851021824

Codice prodotto

PZZFM 1654

Cod. produttore

FM 1654

Produttore

PZZ

FM 1654. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16). Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 20 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.