PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFM 2002 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT - FM 2002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851021923
Codice prodotto
PZZFM 2002
Cod. produttore
FM 2002
Produttore
PZZ
FM 2002. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia metallica, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FM). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.


